曜日別特売
YF-301 ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学 85468330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひさし付防災面バブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード85468330品番YF-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面
※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1937材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)213タイプひさし付防災面バブルタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする