※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
ゴーグル型保護めがね NO.110N用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85468409
品番
NO.110N-M(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがね NO.110N 用 スペアレンズです。
トラスコ品番
134-1754
材質/仕上
レンズ:アセテート
質量(g)
16
タイプ
ミストレス用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2