※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
85468436
品番
YF-323(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防災面ヘルメット取付タイプ YF-323用スペアレンズです。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
853-7202
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
190
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付