※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
ゴグル型保護めがね YG-5080用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
85468470
品番
YG-5080M(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがねYG-5080 ミストレス用スペアレンズです。
トラスコ品番
859-9575
材質/仕上
レンズ:セルロース
質量(g)
16
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2