曜日別特売
ALE6202H(JCSS校正証明書付) 特定計量器 VIBRA(新光電子) 85468688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALE6202H(JCSS校正証明書付) 特定計量器 VIBRA(新光電子) 85468688
ALE6202H(JCSS校正証明書付) 特定計量器 VIBRA(新光電子) 85468688

特定計量器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット仕様風袋引き機能付き、風防:無し注文コード85468688品番ALE6202H(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。

秤量(g)6200目量(g)(検定目量)0.1、(実目量)0.01gセンサー音叉式電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)使用範囲(g)0.5~6200計量皿寸法(mm)180×160本体寸法(mm)192×265×86精度等級2級仕様風袋引き機能付き、風防:無し校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする