3200V-A 使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学 85468698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3200V-A 使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学 85468698
3200V-A 使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学 85468698
3200V-A 使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学 85468698

使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード85468698品番3200V-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。
密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク

用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。トラスコ品番195-6121質量(g)15タイプ排気弁付・ヘッドバンドタイプ・頭掛けタイプ規格国家検定DS2合格品(第TM685号)吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)19機能排気弁付縦(mm)125横(mm)140排気抵抗(Pa)70以下
注意
※有害ガスのあるところ、酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
※スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする