曜日別特売
YF-850 PRO LENS(10SHEET) 保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学 85468847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-850 PRO LENS(10SHEET) 保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学 85468847
YF-850 PRO LENS(10SHEET) 保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学 85468847

保護めがね専用 反射防止PROレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード85468847品番YF-850 PRO LENS(10SHEET)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」
徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。
作業時の安全とノンストレスな視界を実現!

用途医療従事者などに。トラスコ品番396-4348幅(mm)330材質/仕上レンズ:ポリカーボネート高さ(mm)195質量(g)11レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
注意
※別途、メーカー保護めがね(YS-390orSN-770)+フェイスシールドクリップYFCP-800が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする