ひょう量(g)3200(Max)最小表示(g)0.01ひょう量単位g計量皿形状角皿仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ校正分銅内蔵タイプ出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B)電源3電源方式、専用ACアダプタ(UM128)(付属)、単3乾電池4本(別売)、USBバスパワー温度範囲(℃)5~35再現性0.01g(σ)センサー音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×86湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160使用温湿度範囲5~35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.03g過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示調整方式内蔵校正分銅による半自動スパン調整校正証明書JCSS校正