HOOH
和柄鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
麻の葉赤
黒菱
蜻蛉青
蛸唐草紺
青海波青
麻の葉赤
矢絣崩
蜻蛉赤
格子
桜紺
桜赤白
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469364
品番
5700
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
麻の葉赤
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
83
裄丈(cm)
80.5
素材
綿100%