HOOH
防寒アノラックパーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
4L
8L
6L
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469678
品番
2024
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
全体中綿入り、マジックテープ付きカンガルーポケット、フードゴムスピンドルストッパー、脇ポケット、袖口ゴム、裏:コーティングタフタ(中綿入り)、肌に直接当たらないファスナー隠し
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
129
混率(%)
(表地)綿100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
92