HOOH
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
8L
6L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
カーキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469818
品番
2699
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
右胸ファスナー付きポケット、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て)、ポケット釦
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
注意
※衿内側のみ難燃素材ジャージです。