HOOH
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
8L
6L
4L
5L
色
カーキ
ネイビー
ブラック
カーキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469976
品番
2699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
右胸ファスナー付きポケット、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て)、ポケット釦
色
カーキ
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
75
注意
※衿内側のみ難燃素材ジャージです。