2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037

2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037
2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037
2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037
2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037
2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037
2633 防寒ブルゾン HOOH 85470037

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
カーキ
内容量1着注文コード85470037品番2633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様右胸ファスナー付きポケット、カフスドット釦、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、カフス内部ジャージ付、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て・袖口)、ポケット釦カーキサイズ4L胸囲(cm)138混率(%)(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)64着丈(cm)75
注意
※衿内側のみ難燃素材ジャージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする