HOOH
パワーカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバー
ウエスト(cm)
88(上がり)
110(上がり)
73(上がり)
76(上がり)
79(上がり)
82(上がり)
85(上がり)
88(上がり)
91(上がり)
95(上がり)
100(上がり)
130(上がり)
120(上がり)
サイズ
88
110
73
76
79
82
85
88
91
95
100
130
120
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85470317
品番
7804
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
マチ付きカーゴポケット(隠しプラスチックドットボタン)、深い後ろポケット(22cm)、裾紐通し穴
色
ネイビー
サイズ
88
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88(上がり)