本体
大橋産業(BAL)
AC100Vインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85470606
品番
1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。
質量(kg)
2
消費電力(W)
450
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×76×210
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角ドライブ(mm)
□12.7
電源コード(m)
約2