曜日別特売
1QP-TPMT110302F DX160 チップ 1QP-TPMT タンガロイ 85471200

代表画像

1QP-TPMT110302F DX160 チップ 1QP-TPMT タンガロイ 85471200
1QP-TPMT110302F DX160 チップ 1QP-TPMT タンガロイ 85471200

チップ 1QP-TPMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.2
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.3
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
内容量1個注文コード85471200品番1QP-TPMT110302F DX160
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.3内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)3.4コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする