曜日別特売
DMF206 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 85471909

代表画像

DMF206 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 85471909
DMF206 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 85471909

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85471909品番DMF206 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)工具突出し:9.12コードインサートシートサイズ:20加工径範囲(Φmm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)0.7寸法PDD(mm)6.56寸法差(mm)先端と肩部:1.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする