代表画像
タンガロイ
ソリッドドリル DSW-CI16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
130
100
115
130
150
165
180
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85472338
品番
DSW050-082-06CI16 AH725
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
全長(mm)
130
加工径範囲(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
フルート長(mm)
90
使用可能長さ(mm)
82
接続径(Φmm)
機械側:6