曜日別特売
DSW060-099-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472347

代表画像

DSW060-099-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472347
DSW060-099-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472347

ソリッドドリル DSW-CI16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1本注文コード85472347品番DSW060-099-08CI16 AH725
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
全長(mm)150加工径範囲(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEフルート長(mm)108使用可能長さ(mm)99接続径(Φmm)機械側:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする