曜日別特売
DSW070-114-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472356

代表画像

DSW070-114-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472356
DSW070-114-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472356

ソリッドドリル DSW-CI16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)165
内容量1本注文コード85472356品番DSW070-114-08CI16 AH725
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
全長(mm)165加工径範囲(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEフルート長(mm)125使用可能長さ(mm)114接続径(Φmm)機械側:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする