DSW030-097-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 85472435

代表画像

DSW030-097-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 85472435
DSW030-097-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 85472435

ソリッドドリル DSW-CI30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)150注文コード85472435品番DSW030-097-06CI30 AH725
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
全長(mm)150加工径範囲(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEフルート長(mm)105使用可能長さ(mm)97接続径(Φmm)機械側:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする