曜日別特売
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565

WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565
WLTVB5111 WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL 85472565

WALLテレビスタンドV3ロータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
サテンホワイト
内容量1台注文コード85472565品番WLTVB5111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,300
販売価格(税別)
33,000

大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。
最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。
高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。
インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。
対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。
5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。
特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。
震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。
壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。
※耐震試験実施済

用途
薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適
適合サイズ32~80インチ(50kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×46×101~121(ロータイプ)質量(kg)約17材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)サテンホワイト
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする