代表画像
タンガロイ
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
85473300
品番
DMH061 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥15,396
販売価格(税別)
¥
13,996
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
工具突出し:3.85
コード
インサートシートサイズ:6
加工径範囲(Φmm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法差(mm)
先端と肩部:1.11