曜日別特売
LW-K30 アコーディオンスクリーン LION (ライオン事務器) 85474053

※同色・サイズ違い

LW-K30 アコーディオンスクリーン LION (ライオン事務器) 85474053
LW-K30 アコーディオンスクリーン LION (ライオン事務器) 85474053

アコーディオンスクリーン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)1650パールグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×340×1650注文コード85474053品番LW-K30
参考基準価格(税別)¥104,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。

高さ(mm)1650パールグリーン幅(mm)1500仕様たたみしろ:約1/6、フレーム内マグネット付(連結可能)材質生地:ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸・防炎仕様)、フレーム:アルミ・アルマイト仕上質量(kg)16タイプ抗菌レザータイプ材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×340×1650キャスター径(Φmm)22色(フレーム)ホワイト脚の種類キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,600/税込6,160
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする