通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2色ブラック出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP/HSP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組連続待受時間最大約80時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約21.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6(充電ケース込み約26)、【連続最大(ANCモード時)】約5(充電ケース込み約22)