製品写真
TOKISTAR
アドバンテージXF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
4000
2000
2400
2700
3000
3500
4000
長さ(m)
灯具:2(20灯)
灯具:1(10灯)
灯具:1(13灯)
灯具:1(17灯)
灯具:2(20灯)
灯具:2(27灯)
灯具:2(33灯)
灯具:3(30灯)
灯具:3(40灯)
灯具:3(50灯)
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85475497
品番
AVXF-100-4000K(20灯/2m)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品
取付ネジ、予備エンドキャップ
長さ(m)
灯具:2(20灯)
ピッチ(mm)
ランプ:100
消費電力(W)
0.72/灯
定格電圧(V)
DC24
色温度(K)
4000
設置場所
屋内
リード線
1.25mm
2
×2 0.5m付
質量(g/m)
100
主材質
本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 166灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。