TM-USBSPOT-OPBG USBスポットライトオプション タイムリー 85475514

USBスポットライトオプション

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード85475514品番TM-USBSPOT-OPBG
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

USBスポットライト
PC内ディスプレイに充実感

グリーン質量(g)24ケーブル長(cm)約190直径(mm)19商品タイプライト
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85475478
2022-09-11
用途: フィギュアのライトアップ
その他業種

写真では分岐ユニットなどの紹介がされており、
どこの説明にも別途分岐ユニットを購入が必要な説明がありません。
あたかもセットと思わせる掲載方法で困ります。
しかもこの商品は返品不可。消費者目線になってほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする