曜日別特売
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540

製品写真

AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540
AVXF-75-3000K(27灯/2m) アドバンテージXF TOKISTAR 85475540

アドバンテージXF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3000
長さ(m)灯具:2(27灯)
内容量1本注文コード85475540品番AVXF-75-3000K(27灯/2m)
参考基準価格(税別)¥58,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具

付属品取付ネジ、予備エンドキャップ長さ(m)灯具:2(27灯)ピッチ(mm)ランプ:75消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)DC24色温度(K)3000設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PCRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 166灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする