ルートアール
Type-C OTGハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85475767
品番
RA-OTGTU2HW
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB
バスパワータイプ
USB3.0対応で高速転送
プラグアンドプレイ対応
端子形状
Type-Cオス
USBポート
USB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)
端末
OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約4.5×1.7×0.9
質量(g)
約6
付属品
簡易説明書、保証書
注意
※製品は国内向けの民生品です。