曜日別特売
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765

 

MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765
MR-001 セメントスプレー ミラコン 85483765

セメントスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード85483765品番MR-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。
主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。
本品はセメントの粉がスプレーされます。

用途ひび割れ補修塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤ガス容量(mL)200質量(g)330仕様粉末固形分:90g危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※吸入引用不可
※用途以外には使用しないでください。
※人体に向けて使用しないでください。
※容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。
※風の強い日や作業直前に気温が5度以下になったり、降雨、降雪がある場合は、使用しないでください。
※使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。
※粉塵、ガス、ミスト、スプレーを吸入しないでください。
※使用後はうがいや手洗いを充分に行ってください。
※使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。回復しない時は直ちに医師の診察を受けてください。
※眼に入った場合は清浄な水で15分間すすぎ、飲み込んだり、皮膚に付着し痛みや外観に変化のある場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※換気の良い場所で保管してください。
※破裂や爆発の危険がある為、高温となる自動車内、特にウィンドウや座席の周辺、ストーブ、コンロ、ファンヒーター等暖房器具やレンジの周辺、容器の錆びやすい湿った場所には絶対に保管、放置しないでください。
※子供の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしない様に注意してください。
※廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外でガスがなくなるまでボタンを押し、ガスを抜いてから、地方や国の規則に従って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする