VB-BB162W 16V型浴室テレビ ツインバード 85484438

VB-BB162W 16V型浴室テレビ ツインバード 85484438
VB-BB162W 16V型浴室テレビ ツインバード 85484438
VB-BB162W 16V型浴室テレビ ツインバード 85484438

16V型浴室テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード85484438品番VB-BB162W
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)40電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ16V型画素数W1920×H1080視野角実測視野角:上下左右各約80°光源LED音声出力実用:1.0W+1.0W入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
注意
※設置には別途工事が必要です。
※液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、メーカー独自の表記です。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする