バイク用ヘルメットシールドの新商品。ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。シールド開閉も出来ます。三点どめの汎用型です。開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。ステーと吸盤が標準でついてきます。シールドにはハードコーティングで傷から守ります。99%UVカットフラッシュミラーコーティング傷付きにくいハードコーティング仕様強力スナップボタン
ちょっと薄目のミラーシルバーなので、トンネルに入っても、シールドを上げる必要は無いかもな見え具合。3スナップなので、ほとんどのジェットヘルメットに取付けできるようです、、説明文にはとくに記入されておらず、同メーカーの純正ヘルメットにしか合わないような感じでしたが。スナップの厚さの分、隙間が2、3ミリできるので、その隙間を塞ぐため、百均で防水すきまテープを購入し、加工して取付けました。風切音が多少軽減されたように感じる程度だけど。