曜日別特売
009200911 首振りラチェットハンドル”920/56A” Beta 85486179

首振りラチェットハンドル”920/56A”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード85486179品番009200911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

首振りタイプで角度を付けて作業できます。
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。

差込角(mm)凸12.7全長(mm)315歯数72材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキトラスコ品番258-0230アズワン品番65-1928-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする