Beta
回転ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
凸6.35
凸6.35
凸9.5
凸12.7
全長(mm)
126
126
222
281
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85486188
品番
009000884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
126
歯数
52
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
ニッケルクロムメッキ
トラスコ品番
258-0234
アズワン品番
65-1928-07