曜日別特売
012900006 ドライバー 1292 Beta 85486346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバー 1292

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ2.5mm
先端形状マイナス
軸長(mm)75
全長(mm)171
内容量1本注文コード85486346品番012900006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。

先端形状マイナス先端サイズ2.5mm軸長(mm)75材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番256-8827全長(mm)171表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品アズワン品番65-1928-85刃先マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする