009420005 ソケットドライバー(ショートタイプ) Beta 85486678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットドライバー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ5.5mm
全長(mm)190
内容量1本注文コード85486678品番009420005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

軸長はショートタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ5.5mm軸長(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番258-0146全長(mm)190表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品アズワン品番65-1928-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする