曜日別特売
000960933 T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット Beta 85487387

T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番258-0763
内容量1セット注文コード85487387品番000960933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mmセット数8本材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレントラスコ品番258-0763形状T型先端形状六角アズワン品番65-1926-62サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする