※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Beta
T形スライド式六角棒レンチ”951”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
全長(mm)
195
125
150
175
195
215
250
280
305
330
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85487597
品番
009510550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
195
全幅(mm)
87
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
材質
スライドバー:クロムバナジウム鋼
トラスコ品番
258-0774
形状
T型
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
六角
アズワン品番
65-1928-65
サイズ規格
ミリ