009500007 T形スライド式ボックスレンチ Beta 85487667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)7
全長(mm)212
内容量1個注文コード85487667品番009500007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺寸法(mm)7ハンドル寸法(mm)145全長(mm)212全幅(mm)145材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキトラスコ品番257-5409形状T型アズワン品番65-1928-48サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする