※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Beta
T形スライド式ボックスレンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺寸法(mm)
19
6
7
8
9
10
11
12
13
17
22
24
27
全長(mm)
274
210
212
220
223
230
233
240
244
264
290
300
315
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85487755
品番
009500019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
対辺寸法(mm)
19
ハンドル寸法(mm)
230
全長(mm)
274
全幅(mm)
230
材質
クロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
257-5420
形状
T型
アズワン品番
65-1928-57
サイズ規格
ミリ