曜日別特売
009520012 T形スライド式フレックスレンチ Beta 85487807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式フレックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)12
内容量1個注文コード85487807品番009520012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺(mm)12ハンドル寸法(mm)160全長(mm)400全幅(mm)160材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキトラスコ品番257-5437先端形状六角アズワン品番65-1928-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする