曜日別特売
BO101.0 ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃 Bohle 85487904

ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード85487904品番BO101.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。
先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。

用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)15刃先角度(°)130適合機種BO100.0トラスコ品番258-0617アズワン品番65-1978-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする