ラングツールズ
板ラチェットレンチ(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
16×18
9×10
7×8
19×21
16×18
15×17
14×15
13×14
12×13
11×12
10×11
全長(mm)
205
140
110
235
205
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488123
品番
RBM-1618
参考基準価格(税別)
¥4,433
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)
16×18
全長(mm)
205
厚さ(mm)
9.2
歯数
16mm-19、18mm-21
材質
ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5675