曜日別特売
1421 スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ 85488245

スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)穴リング:7~26、軸リング:3~26
内容量1丁注文コード85488245品番1421
参考基準価格(税別)¥7,315販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。

用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:7~26、軸リング:3~26全長(mm)160セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼トラスコ品番250-5679
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする