ラングツールズ
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
使用範囲(mm)
穴リング:10~51、軸リング:7~51
穴リング:7~26、軸リング:3~26
穴リング:10~51、軸リング:7~51
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488254
品番
1434
参考基準価格(税別)
¥8,295
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途
スナップリングの着脱に。
使用範囲(mm)
穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)
190
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね付
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状
直爪、 90°曲爪
材質
合金鋼
トラスコ品番
250-5714