曜日別特売
87 スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ 85488516

スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード85488516品番87
参考基準価格(税別)¥30,870販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。

用途
スナップリングの着脱に。
全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする