D38 H100 S型金物 京都スペーサー 85491018

D38 H100 S型金物 京都スペーサー 85491018
D38 H100 S型金物 京都スペーサー 85491018

S型金物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300個)寸法H(mm)100(JASS5)寸法D(mm)38注文コード85491018品番D38 H100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。寸法D(mm)38寸法H(mm)100(JASS5)
注意
※2段以上の多段筋をS型金物で吊り下げる場合は、最も荷重がかかる最上段のS型金物が許与荷重40kg/個の範囲に収まる設置間隔へ狭めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする