H70×L400 梁用W型スペーサー クロ 京都スペーサー 85491158

梁用W型スペーサー クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード85491158品番H70×L400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。
梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。

用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)70×400
注意
※一本あたり荷重200kg以下になるよう設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする