曜日別特売
H150 Φ7.0 基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー 85491526

基礎用鋼製スペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
寸法H(mm)150
内容量1箱(50個)注文コード85491526品番H150 Φ7.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。
足先へポリエチレン被膜を施しました。

用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法H(mm)150径(mm)7
注意
※一個に対し荷重300kg以下になるよう配置し、鉄筋がたわまない範囲で配置調整をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする