H150 L900 バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー 85492883

H150 L900 バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー 85492883
H150 L900 バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー 85492883
H150 L900 バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー 85492883
H150 L900 バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー 85492883

バー型スペーサー キャップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード85492883品番H150 L900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。
足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。

用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)150×900
注意
※一個に対し荷重200kg以下になるよう配置し、鉄筋がたわまない範囲で配置調整をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする